Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnkennzeichnung für Maschinen - Warnung vor Einzugsgefahr durch Zahnräder


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Warnkennzeichnung für Maschinen - Warnung vor Einzugsgefahr durch Zahnräder
Warnkennzeichnung für Maschinen - Warnung vor Einzugsgefahr durch Zahnräder
Artikel-Nr.:
     1675-3033013403
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2660078
EAN/GTIN:
     k.A.
Zeichen: Warnung vor Einzugsgefahr durch Zahnräder
Farbe: Gelb/Schwarz
Größe: 3.3 cm
Material: Folie
Befestigung: Selbstklebend
Anwendungsgebiet: Für außen und innen
Hafteigenschaft: Permanent haftend
Marke: Seton
Maximale Temperatur: +100 °C °c
Minimale Temperatur: -40 °C °c
Temperatur von bis: -40 °C bis +100 °C
Individueller Aufdruck: Nein
Länge: 3,3 cm
PivotAttributeValue: Basis-Qualität: PVC-Folie, selbstklebend
EU RoHS Compliance: Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus: Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Darstellung: Symbol
Kennzeichnungs-Typ: Warnzeichen
Max. Erkennungsweite: 0,6 m
UNSPSC: 55121704
UNSPSC Description: Safety signs
Weitere Informationen:
Zeichen:
Warnung vor Einzugsgefahr durch Zahnräder
Farbe:
Gelb/Schwarz
Material:
Folie
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Hafteigenschaft:
Permanent haftend
Marke:
Seton
Maximale Temperatur:
+100 °C °c
Minimale Temperatur:
-40 °C °c
Temperatur von bis:
-40 °C bis +100 °C
Individueller Aufdruck:
Nein
Länge:
3,3 cm
PivotAttributeValue:
Basis-Qualität: PVC-Folie, selbstklebend
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Darstellung:
Symbol
Kennzeichnungs-Typ:
Warnzeichen
Max. Erkennungsweite:
0,6 m
UNSPSC:
55121704
UNSPSC Description:
Safety signs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 18,63*
1 Bogen enthält 10 Stück (ab € 0,95* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 18,63*
€ 22,17
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 18,28*
€ 21,75
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 17,02*
€ 20,25
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 14,95*
€ 17,79
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 13,50*
€ 16,07
pro Bogen
ab 30 Bögen
€ 12,96*
€ 15,42
pro Bogen
ab 60 Bögen
€ 11,87*
€ 14,13
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 9,50*
€ 11,31
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y2890300
€ 7,98*
Ähnlich
SETON
Y2890500
€ 10,41*
Ähnlich
SETON
Y2890606
€ 12,97*
Ähnlich
SETON
Y2890353
€ 10,37*
Ähnlich
SETON
Y2890553
€ 14,30*
Ähnlich
SETON
Y2890689
€ 19,28*
Ähnlich
SETON
Y2890426
€ 16,69*
Ähnlich
SETON
Y2890742
€ 27,31*
Ähnlich
SETON
Y4412999
€ 19,35*
Ähnlich
SETON
Y4547475
€ 20,42*
Ähnlich
SETON
Y4529302
€ 23,79*
Ähnlich
SETON
Y4529689
€ 31,02*
Ähnlich
SETON
Y4529809
€ 47,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.