Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piktogramm - Rauchen verboten, Grün, 10 x 10 cm, PVC-Folie, Selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm - Rauchen verboten, Grün, 10 x 10 cm, PVC-Folie, Selbstklebend
Piktogramm - Rauchen verboten, Grün, 10 x 10 cm, PVC-Folie, Selbstklebend
Artikel-Nr.:
     1675-3240011503
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y1322351
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Hinweisschild Nichtraucher
Hinweisschild Rauchen Verboten
Weitere Informationen:
Zeichen:
Rauchen verboten
Farbe:
Grün
Material:
PVC-Folie
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Hafteigenschaft:
Permanent haftend
Hintergrund:
Weiß
Lösungs- und reinigungsmittelbeständig:
Ja
UV-beständig:
Ja
Wasserfest:
Ja
Individueller Aufdruck:
Nein
Für glatte Oberflächen:
Ja
Breite:
10 cm
Höhe:
10 cm
PivotAttributeValue:
Basis-Qualität: Motiv Klassik, PVC-Folie, Farbig/Weiß
Darstellung:
Symbol
Kennzeichnungs-Typ:
Verbotszeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.