Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piktogramm - Dusche, Gelb, 10 x 10 cm, PVC-Folie, Selbstklebend, Weiß, Symbol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm - Dusche, Gelb, 10 x 10 cm, PVC-Folie, Selbstklebend, Weiß, Symbol
Piktogramm - Dusche, Gelb, 10 x 10 cm, PVC-Folie, Selbstklebend, Weiß, Symbol
Artikel-Nr.:
     1675-3240014194
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y1322387
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Piktogramm Dusche
Symbolschilder Dusche
Weitere Informationen:
Zeichen:
Dusche
Farbe:
Gelb
Material:
PVC-Folie
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Hafteigenschaft:
Permanent haftend
Hintergrund:
Weiß
Lösungs- und reinigungsmittelbeständig:
Ja
UV-beständig:
Ja
Wasserfest:
Ja
Individueller Aufdruck:
Nein
Für glatte Oberflächen:
Ja
Breite:
10 cm
Höhe:
10 cm
PivotAttributeValue:
Basis-Qualität: Motiv Klassik, PVC-Folie, Farbig/Weiß
Darstellung:
Symbol
Kennzeichnungs-Typ:
Hinweise
Weitere Suchbegriffe: piktogramm dusche folie, aufkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Xtra-Glo
Y4105618
ab € 19,36*
Ähnlich
Xtra-Glo
Y4105620
ab € 9,88*
Ähnlich
Xtra-Glo
Y4105622
ab € 15,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.