Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piktogramm - WC, Schwarz, 10 x 10 cm, PVC-Folie, Selbstklebend, Weiß, Text


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm - WC, Schwarz, 10 x 10 cm, PVC-Folie, Selbstklebend, Weiß, Text
Piktogramm - WC, Schwarz, 10 x 10 cm, PVC-Folie, Selbstklebend, Weiß, Text
Artikel-Nr.:
     1675-3240014207
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y1322393
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Toilettenhinweisschild
Toilettenschilder
Weitere Informationen:
Text:
WC
Farbe:
Schwarz
Material:
PVC-Folie
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Hafteigenschaft:
Permanent haftend
Hintergrund:
Weiß
Lösungs- und reinigungsmittelbeständig:
Ja
UV-beständig:
Ja
Wasserfest:
Ja
Individueller Aufdruck:
Nein
Für glatte Oberflächen:
Ja
Breite:
10 cm
Höhe:
10 cm
PivotAttributeValue:
Basis-Qualität: PVC-Folie, Farbig/Weiß
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Darstellung:
Text
Kennzeichnungs-Typ:
Hinweise
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y1320295
ab € 7,37*
Ähnlich
SETON
Y1320297
ab € 7,38*
Ähnlich
SETON
Y1320298
ab € 7,35*
Ähnlich
SETON
Y1320296
ab € 7,35*
Ähnlich
SETON
Y1320294
ab € 7,36*
Ähnlich
SETON
Y1320292
ab € 7,36*
Ähnlich
SETON
Y1320299
ab € 7,37*
Ähnlich
SETON
Y1320293
ab € 7,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.