Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piktogramm - Toiletten, Schwarz, 20 x 20 cm, PVC-Folie, Selbstklebend, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm - Toiletten, Schwarz, 20 x 20 cm, PVC-Folie, Selbstklebend, Weiß
Piktogramm - Toiletten, Schwarz, 20 x 20 cm, PVC-Folie, Selbstklebend, Weiß
Artikel-Nr.:
     1675-3240024027
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y1322428
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Toilettenhinweisschild
Toilettenschilder
Weitere Informationen:
Zeichen:
Toiletten
Farbe:
Schwarz
Material:
PVC-Folie
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Hafteigenschaft:
Permanent haftend
Hintergrund:
Weiß
Lösungs- und reinigungsmittelbeständig:
Ja
UV-beständig:
Ja
Wasserfest:
Ja
Individueller Aufdruck:
Nein
Für glatte Oberflächen:
Ja
Breite:
20 cm
Höhe:
20 cm
PivotAttributeValue:
Basis-Qualität: Motiv Klassik, PVC-Folie, Einzeletikett/Rolle, Farbig/Weiß
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Darstellung:
Symbol
Kennzeichnungs-Typ:
Hinweise
Weitere Suchbegriffe: WC Schild, aufkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Xtra-Glo
Y4105618
ab € 19,36*
Ähnlich
Xtra-Glo
Y4105620
ab € 9,96*
Ähnlich
Xtra-Glo
Y4105622
ab € 15,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.