Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Betriebskennzeichnung
>
Schilder für Gaststätten und Hotels
>
Piktogramme
>
Symbolschild Herren
>
Artikel
Piktogramm - Herren, WC, Rot, 30 x 30 cm, PVC-Folie, Selbstklebend, Weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
1675-3240034001
Hersteller:
SETON
Herst.-Nr.:
Y1322479
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Hinweisschild Herren
Piktogramm Herren
Weitere Informationen:
Zeichen:
Herren
Text:
WC
Farbe:
Rot
Material:
PVC-Folie
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Hafteigenschaft:
Permanent haftend
Hintergrund:
Weiß
Lösungs- und reinigungsmittelbeständig:
Ja
UV-beständig:
Ja
Wasserfest:
Ja
Individueller Aufdruck:
Nein
Für glatte Oberflächen:
Ja
Breite:
30 cm
Höhe:
30 cm
PivotAttributeValue:
Basis-Qualität: Motiv Klassik, PVC-Folie, Farbig/Weiß
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Darstellung:
Symbol und Text
Kennzeichnungs-Typ:
Hinweise
... >
Betriebskennzeichnung und Hinweisschilder
>
Piktogramme und Symbolschilder
>
WC Schilder
Weitere Suchbegriffe:
Piktogramm Herrentoilette
,
Piktogramm Mann
,
Symbolschild Herren
,
Symbolschild Herrentoilette
,
Symbolschild Mann
,
seton aufkleber
,
aufkleber
,
piktogramm herren folie
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,65*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 60 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Piktogramm - WC, Blau, 10 x 10 cm, Kunststofffolie, Selbstklebend, Transparent
SETON
Y1320295
ab € 7,36*
Ähnlich
Piktogramm - WC, Gelb, 10 x 10 cm, Kunststofffolie, Selbstklebend, Transparent
SETON
Y1320297
ab € 7,37*
Ähnlich
Piktogramm - WC, Gold, 10 x 10 cm, Kunststofffolie, Selbstklebend, Transparent
SETON
Y1320298
ab € 7,29*
Ähnlich
Piktogramm - WC, Grün, 10 x 10 cm, Kunststofffolie, Selbstklebend, Transparent
SETON
Y1320296
ab € 7,37*
Ähnlich
Piktogramm - WC, Rot, 10 x 10 cm, Kunststofffolie, Selbstklebend, Transparent
SETON
Y1320294
ab € 7,35*
Ähnlich
Piktogramm - WC, Schwarz, 10 x 10 cm, Kunststofffolie, Selbstklebend
SETON
Y1320292
ab € 7,37*
Ähnlich
Piktogramm - WC, Silber, 10 x 10 cm, Kunststofffolie, Selbstklebend
SETON
Y1320299
ab € 7,38*
Ähnlich
Piktogramm - WC, Weiß, 10 x 10 cm, Kunststofffolie, Selbstklebend, Transparent
SETON
Y1320293
ab € 7,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen