Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piktogramm - WC, Rot, 30 x 30 cm, PVC-Folie, Selbstklebend, Permanent haftend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm - WC, Rot, 30 x 30 cm, PVC-Folie, Selbstklebend, Permanent haftend
Piktogramm - WC, Rot, 30 x 30 cm, PVC-Folie, Selbstklebend, Permanent haftend
Artikel-Nr.:
     1675-3240034201
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y1322509
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Toilettenhinweisschild
Toilettenschilder
Weitere Informationen:
Text:
WC
Farbe:
Rot
Material:
PVC-Folie
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Hafteigenschaft:
Permanent haftend
Hintergrund:
Weiß
Lösungs- und reinigungsmittelbeständig:
Ja
UV-beständig:
Ja
Wasserfest:
Ja
Individueller Aufdruck:
Nein
Für glatte Oberflächen:
Ja
Breite:
30 cm
Höhe:
30 cm
PivotAttributeValue:
Basis-Qualität: PVC-Folie, Farbig/Weiß
Darstellung:
Text
Kennzeichnungs-Typ:
Hinweise
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 60 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y1320295
ab € 7,37*
Ähnlich
SETON
Y1320297
ab € 7,38*
Ähnlich
SETON
Y1320298
ab € 7,35*
Ähnlich
SETON
Y1320296
ab € 7,35*
Ähnlich
SETON
Y1320294
ab € 7,36*
Ähnlich
SETON
Y1320292
ab € 7,36*
Ähnlich
SETON
Y1320299
ab € 7,37*
Ähnlich
SETON
Y1320293
ab € 7,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.