Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piktogramm - Richtungspfeil, gerade, Grün, 30 x 30 cm, PVC-Folie, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm - Richtungspfeil, gerade, Grün, 30 x 30 cm, PVC-Folie, Weiß
Piktogramm - Richtungspfeil, gerade, Grün, 30 x 30 cm, PVC-Folie, Weiß
Artikel-Nr.:
     1675-3240035063
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y1322521
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Symbolschilder Pfeil
Symbolschilder Richtungspfeil
Weitere Informationen:
Zeichen:
Richtungspfeil, gerade
Farbe:
Grün
Material:
PVC-Folie
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Hafteigenschaft:
Permanent haftend
Hintergrund:
Weiß
Lösungs- und reinigungsmittelbeständig:
Ja
UV-beständig:
Ja
Wasserfest:
Ja
Individueller Aufdruck:
Nein
Für glatte Oberflächen:
Ja
Breite:
30 cm
Höhe:
30 cm
PivotAttributeValue:
Basis-Qualität: Motiv Klassik, PVC-Folie, Farbig/Weiß
Darstellung:
Symbol
Kennzeichnungs-Typ:
Hinweise
Weitere Suchbegriffe: seton aufkleber, symbolschilder pfeil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 60 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EverGlow
17.7471
ab € 2,54*
Ähnlich
EverGlow
17.7470
ab € 1,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.