Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piktogramm - Rauchen verboten, Schwarz, 10 x 10 cm, PVC-Folie, Selbstklebend


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Piktogramm - Rauchen verboten, Schwarz, 10 x 10 cm, PVC-Folie, Selbstklebend
Piktogramm - Rauchen verboten, Schwarz, 10 x 10 cm, PVC-Folie, Selbstklebend
Artikel-Nr.:
     1675-3240041501
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     KA545.01100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hinweisschild Nichtraucher
Hinweisschild Rauchen Verboten
Piktogramm Rauchen verboten
Rauchen verboten (Piktogramm)
Weitere Informationen:
Zeichen:
Rauchen verboten
Farbe:
Schwarz
Material:
PVC-Folie
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Hafteigenschaft:
Permanent haftend
Hintergrund:
Weiß
Lösungs- und reinigungsmittelbeständig:
Ja
UV-beständig:
Ja
Wasserfest:
Ja
Individueller Aufdruck:
Nein
Für glatte Oberflächen:
Ja
Breite:
10 cm
Höhe:
10 cm
PivotAttributeValue:
Basis-Qualität: Motiv Klassik, PVC-Folie, Farbig/Weiß
Darstellung:
Symbol
Kennzeichnungs-Typ:
Verbotszeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,47*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 100 Stück (ab € 0,8647* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 147,06*
€ 175,00
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 143,27*
€ 170,49
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 137,56*
€ 163,70
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 116,83*
€ 139,03
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 111,96*
€ 133,23
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 107,09*
€ 127,44
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 97,35*
€ 115,85
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 86,47*
€ 102,90
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.