Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber - STOP BETRETEN VERBOTEN, Rot/Weiß, 12 x 12 cm, PVC-Folie, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufkleber - STOP BETRETEN VERBOTEN, Rot/Weiß, 12 x 12 cm, PVC-Folie, Schwarz
Aufkleber - STOP BETRETEN VERBOTEN, Rot/Weiß, 12 x 12 cm, PVC-Folie, Schwarz
Artikel-Nr.:
     1675-3353011002
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2660623
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Aufkleber
Weitere Informationen:
Text:
STOP BETRETEN VERBOTEN
Farbe:
Rot/Weiß
Material:
PVC-Folie
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsbereich:
Türen, Wände, Scheiben, Maschinen, Behälter, Container
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Hafteigenschaft:
Permanent haftend
Lösungs- und reinigungsmittelbeständig:
Ja
Maximale Temperatur:
+100 °C °c
Minimale Temperatur:
-40 °C °c
Temperatur von bis:
-40 °C bis +100 °C
Textfarbe:
Schwarz
UV-beständig:
Ja
Wasserfest:
Ja
Für gewölbte Oberflächen:
Ja
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
12 cm
Höhe:
12 cm
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y2604124
ab € 8,69*
Ähnlich
SETON
Y2604166
ab € 8,69*
Ähnlich
SETON
Y2604197
ab € 8,70*
Ähnlich
SETON
Y2647261
ab € 8,70*
Ähnlich
SETON
Y5780865
ab € 7,76*
Ähnlich
SETON
Y5781020
ab € 4,59*
Ähnlich
SETON
Y945766
ab € 7,75*
Ähnlich
SETON
Y945807
ab € 7,67*
Ähnlich
SETON
Y945512
ab € 4,60*
Ähnlich
SETON
Y945666
ab € 9,03*
Ähnlich
SETON
Y5780903
ab € 7,76*
Ähnlich
SETON
Y5781056
ab € 4,59*
Ähnlich
SETON
Y5780984
ab € 7,76*
Ähnlich
SETON
Y5781137
ab € 4,60*
Ähnlich
SETON
Y5781194
ab € 7,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.