Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmleiste - Dunkelgrün, 7 x 10 x 5 cm, Stahlblech, Einzelhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmleiste - Dunkelgrün, 7 x 10 x 5 cm, Stahlblech, Einzelhalter
Klemmleiste - Dunkelgrün, 7 x 10 x 5 cm, Stahlblech, Einzelhalter
Artikel-Nr.:
     1675-3459021000
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     B034S2
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Farbe:
Dunkelgrün
Material:
Stahlblech
Ausführung:
Einzelhalter
Eigenschaften:
Klemmhaltermaterial: Kunststoff
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
10 cm
Höhe:
7 cm
Tiefe:
5 cm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 7 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 14 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.