Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Warnband
>
Artikel
Warnband - Rot/Weiß, 7.5 cm x 15 m, PVC, Für innen, Schraffiert, Linksweisend
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
1675-3565021001
Hersteller:
SETON
Herst.-Nr.:
Y237356
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Gefahrenmarkierungsband
Markierband
Markierungsband
Sicherheitsband
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot/Weiß
Material:
PVC
Anwendungsbereich:
Lagerplätze, Stellflächen, Lager-/Verkehrswege
Anwendungsgebiet:
Für innen
Ausführung:
Schraffiert
Hafteigenschaft:
Wiederablösbar
Laminiert:
Ja
Maximale Temperatur:
+60 °C °c
Minimale Temperatur:
-10 °C °c
Temperatur von bis:
-10 °C bis +60 °C
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
7,5 cm
Länge:
15 m
Richtung:
Linksweisend
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
... >
Lager und Versand
>
Warnbänder
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Signal-Klebeband
,
Signalband
,
Signalklebeband
,
Warn-Klebeband
,
Warnband
,
Warndruckband
,
Warnklebeband
,
Warnmarkierungsband
,
Warnmarkierungsfolie
,
markierband rot/weiß b 75mm
,
markierband
,
markierband rot/weiß
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 21,39*
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 33,45*
€ 39,81
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 33,30*
€ 39,63
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 32,04*
€ 38,13
pro Rolle
ab 7 Rollen
€ 29,88*
€ 35,56
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 28,79*
€ 34,26
pro Rolle
ab 14 Rollen
€ 27,16*
€ 32,32
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 26,36*
€ 31,37
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 21,39*
€ 25,45
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bodenmarkierung - Fußgängerweg benutzen, Weiß/Blau, 40 cm, PVC, Für innen
SETON
SG16.PA01.400
ab € 32,68*
Ähnlich
Bodenmarkierung - Fußgängerweg benutzen, Weiß/Blau, 40 cm, Selbstklebend
SETON
SG16.CA01.400
ab € 26,17*
Ähnlich
Bodenmarkierung - Fußgängerweg benutzen, Weiß/Blau, 60 cm, PVC, Für außen
SETON
SG16.PA04.600
ab € 42,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen