Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Umweltschilder
>
Umwelt-Textschild Holz
>
Artikel
System-Wertstoffkennzeichnung - Holz, Weiß/Türkis, 15 x 15 cm, PVC-Folie
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
1675-3961021013
Hersteller:
SETON
Herst.-Nr.:
Y2661541
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Umwelt-Textschild Holz
Wertstoff-Textschild Holz
Abfallkennzeichnung
Schilder zur Abfallentsorgung
Weitere Informationen:
Text:
Holz
Farbe:
Weiß/Türkis
Material:
PVC-Folie
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsbereich:
Wertstoffhöfe, Schulen, Krankenhäuser, öffentliche Bereiche
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Form:
Quadratisch
Marke:
Seton
Maximale Temperatur:
+100 °C °c
Minimale Temperatur:
-40 °C °c
Temperatur von bis:
-40 °C bis +100 °C
Textfarbe:
Schwarz
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
15 cm
Höhe:
15 cm
PivotAttributeValue:
Basis-Qualität: Standard
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Darstellung:
Symbol und Text
Kennzeichnungs-Typ:
Wertstoffkennzeichnung
... >
Betriebskennzeichnung und Hinweisschilder
>
Hinweisschilder
>
Abfalltrennung
Weitere Suchbegriffe:
Textschilder / Symbolschilder zur Abfallentsorgung
,
Umweltkennzeichen
,
Umweltschild
,
Umweltschilder
,
Wertstoffkennzeichnung
,
Wertstoffschilder
,
seton wertstoffkennzeichnung
,
abfallkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,87*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klettband - Transparent, 25.4 mm x 10 m, Polyethylen, Selbstklebend
SETON
356D255
ab € 225,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen