Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild - Notausgang Türe nicht verschließen, Grün/Weiß, 15 x 30 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hinweisschild - Notausgang Türe nicht verschließen, Grün/Weiß, 15 x 30 cm
Hinweisschild - Notausgang Türe nicht verschließen, Grün/Weiß, 15 x 30 cm
Artikel-Nr.:
     1675-4004021007
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2661674
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Text:
Notausgang Türe nicht verschließen
Farbe:
Grün/Weiß
Material:
Folie
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsbereich:
Betriebe, öffentliche Gebäude, Schulen
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
30 cm
Höhe:
15 cm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
PivotAttributeValue:
Basis-Qualität: Standard
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Darstellung:
Text
Kennzeichnungs-Typ:
Rettungszeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Xtra-Glo
Y4105618
ab € 19,34*
Ähnlich
Xtra-Glo
Y4105620
ab € 9,88*
Ähnlich
Xtra-Glo
Y4105622
ab € 15,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.