Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kennzeichnung für Laserklassen - Gelb/Schwarz, 15 x 30 cm, Aluminium, Text


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kennzeichnung für Laserklassen - Gelb/Schwarz, 15 x 30 cm, Aluminium, Text
Kennzeichnung für Laserklassen - Gelb/Schwarz, 15 x 30 cm, Aluminium, Text
Artikel-Nr.:
     1675-4277061001
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2663330
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laserkennzeichnung
Laserwarnschild
laserkennzeichnung
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb/Schwarz
Material:
Aluminium
Ausführung:
Laserklasse 1M, sichtbare Strahlung
Eigenschaften:
Materialstärke: 1 mm
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
30 cm
Höhe:
15 cm
Darstellung:
Text
Kennzeichnungs-Typ:
Warnzeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 30 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 60 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y2890501
ab € 5,28*
Ähnlich
SETON
Y2890607
ab € 6,65*
Ähnlich
SETON
Y2890354
ab € 5,27*
Ähnlich
SETON
Y2890554
ab € 7,40*
Ähnlich
SETON
Y2890690
ab € 9,99*
Ähnlich
SETON
Y2890427
ab € 8,71*
Ähnlich
SETON
Y2890743
ab € 14,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.