Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollen-Etiketten - Fluoreszierend-Grün, 2.5 cm, Papier, Selbstklebend, Rund


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Rollen-Etiketten - Fluoreszierend-Grün, 2.5 cm, Papier, Selbstklebend, Rund
Rollen-Etiketten - Fluoreszierend-Grün, 2.5 cm, Papier, Selbstklebend, Rund
Artikel-Nr.:
     1675-4463031103
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y3407985
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Weitere Informationen:
Farbe:
Fluoreszierend-Grün
Material:
Papier
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsbereich:
Betrieb, Lager, Büro
Anwendungsgebiet:
Für innen
Ausführung:
Zum Selbstbeschriften
Form:
Rund
Beschriftbar:
Ja
Fluoreszierend:
Ja
Hafteigenschaft:
Permanent haftend
Maximale Temperatur:
+50 °C °c
Minimale Temperatur:
-40 °C °c
Schriftart:
Arial
Temperatur von bis:
-40 °C bis +50 °C
Textfarbe:
Schwarz
Für gewölbte Oberflächen:
Ja
Individueller Aufdruck:
Nein
Lieferform, Rolle:
Ja
Durchmesser:
2,5 cm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,92*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 500 Stück (ab € 0,10384* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 83,84*
€ 99,77
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 82,29*
€ 97,93
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 71,59*
€ 85,19
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 64,30*
€ 76,52
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 61,24*
€ 72,88
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 51,92*
€ 61,78
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.