Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutz-Kombischild - Feuerleiter, Leiter, Rot, 30 x 20 cm, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brandschutz-Kombischild - Feuerleiter, Leiter, Rot, 30 x 20 cm, Aluminium
Brandschutz-Kombischild - Feuerleiter, Leiter, Rot, 30 x 20 cm, Aluminium
Artikel-Nr.:
     1675-4476041017
Hersteller:
     Xtra-Glo
Herst.-Nr.:
     Y3456200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Hängeleiter
Brandschutzschild ISO 7010 Feuerlei...
Brandschutzzeichen ISO 7010 Feuerle...
Feuerleiter F003 Brandschutzzeichen
Weitere Informationen:
Zeichen:
Feuerleiter
Text:
Leiter
Farbe:
Rot
Material:
Aluminium
Befestigung:
Variabel - separat erhältlich
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Oberfläche:
Kaschiert
B-Number:
B-7590
Eigenschaften:
Lichtecht, haltbar
Hintergrund:
Weiß
Marke:
Xtra-Glo
Maximale Temperatur:
+100 °C °c
Minimale Temperatur:
-40 °C °c
Temperatur von bis:
-40 °C bis +100 °C
UV-beständig:
Ja
Individueller Aufdruck:
Nein
Schwarz Kreisnummer:
ASR A1.3-2013; DIN EN ISO 7010
Breite:
20 cm
Höhe:
30 cm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
Photolumineszenz:
Langnachleuchtend
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,75*
€ 47,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,66*
€ 44,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 30 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 60 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y3420731
ab € 32,81*
Ähnlich
SETON
Y3420695
ab € 26,35*
Ähnlich
SETON
Y3420737
ab € 36,13*
Ähnlich
SETON
Y3420704
ab € 27,93*
Ähnlich
SETON
Y4674079
ab € 32,66*
Ähnlich
SETON
Y3420743
ab € 26,17*
Ähnlich
SETON
Y4674085
ab € 36,30*
Ähnlich
SETON
Y3420749
ab € 28,00*
Ähnlich
SETON
Y4674091
ab € 34,54*
Ähnlich
SETON
Y4674097
ab € 37,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.