Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbewahrungsbox - Rot, 40 x 34.5 x 6.5 cm, Polyethylen, Mit Frontöffnung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufbewahrungsbox - Rot, 40 x 34.5 x 6.5 cm, Polyethylen, Mit Frontöffnung
Aufbewahrungsbox - Rot, 40 x 34.5 x 6.5 cm, Polyethylen, Mit Frontöffnung
Artikel-Nr.:
     1675-4485031000
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y490283
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffbox
Sammelbehälter
sammelbehälter kunststoff
kunststoffbox
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Material:
Polyethylen
Anwendungsbereich:
Werkstätten, Laboratorien, Produktionsanlagen, Logistikunternehmen
Ausführung:
Mit Frontöffnung
Eigenschaften:
Füllöffnung: 26,5 cm
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
34,5 cm
Höhe:
40 cm
Tiefe:
6,5 cm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
EU RoHS Compliance:
Not Applicable
RoHS Konformitätsstatus:
Für diesen Artikel nicht zutreffend
Weitere Suchbegriffe: sammelbehälter rot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,09*
€ 173,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,05*
€ 169,04
pro Stück
ab 4 Stück
€ 133,14*
€ 158,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,96*
€ 155,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,27*
€ 150,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,83*
€ 130,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.