Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standascher - Grau, 96.5 cm, Polyethylen, Eingangsbereiche, Aufenthaltsbereiche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standascher - Grau, 96.5 cm, Polyethylen, Eingangsbereiche, Aufenthaltsbereiche
Standascher - Grau, 96.5 cm, Polyethylen, Eingangsbereiche, Aufenthaltsbereiche
Artikel-Nr.:
     1675-4579021002
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     JSM2685010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stand-Aschenbecher
Standaschenbecher
Standascher
stand-aschenbecher kunststoff
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Material:
Polyethylen
Anwendungsbereich:
Eingangsbereiche, Aufenthaltsbereiche
Anwendungsgebiet:
Für innen
Ausführung:
Mit Seil fixierbar
Eigenschaften:
Inneneimer: 15 l
Individueller Aufdruck:
Nein
Durchmesser 2:
30,5 cm
Höhe:
96,5 cm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Inhalt:
15 l
Weitere Suchbegriffe: standaschenbecher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 176,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,16*
€ 290,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,16*
€ 288,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 225,64*
€ 268,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,17*
€ 264,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,18*
€ 253,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,32*
€ 209,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y183988
ab € 7,01*
Ähnlich
SETON
Y182143
ab € 3,95*
Ähnlich
SETON
Y3087267
ab € 5,29*
Ähnlich
SETON
Y311964
ab € 10,40*
Ähnlich
SETON
Y196904
ab € 5,97*
Ähnlich
SETON
Y4054914
ab € 7,85*
Ähnlich
SETON
Y142619
ab € 15,08*
Ähnlich
SETON
Y187633
ab € 9,13*
Ähnlich
SETON
360031
ab € 8,30*
Ähnlich
SETON
360038
ab € 16,83*
Ähnlich
SETON
360037
ab € 66,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.