Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Minipiktogramme - Warnung vor Gasflaschen, Gelb/Schwarz, 20 mm, Vinylfolie


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Minipiktogramme - Warnung vor Gasflaschen, Gelb/Schwarz, 20 mm, Vinylfolie
Minipiktogramme - Warnung vor Gasflaschen, Gelb/Schwarz, 20 mm, Vinylfolie
Artikel-Nr.:
     1675-4756023018
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2665427
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Warnschilder Praxisbewährt
warnschilder praxisbewährt
Weitere Informationen:
Zeichen:
Warnung vor Gasflaschen
Farbe:
Gelb/Schwarz
Material:
Vinylfolie
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsbereich:
Maschinen, Elektrogeräte, Baumaschinen, Fahrzeuge, Aggregate, Sicherheitsausstattungen
Anwendungsgebiet:
Für innen
Form:
Quadratisch
Hafteigenschaft:
Permanent haftend
Marke:
Seton
Maximale Temperatur:
+110 °C °c
Minimale Temperatur:
-30 °C °c
Temperatur von bis:
-30 °C bis +110 °C
Individueller Aufdruck:
Nein
Länge:
20 mm
PivotAttributeValue:
Optik: Kleinformat, Folie
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Darstellung:
Symbol
Kennzeichnungs-Typ:
Warnzeichen
Max. Erkennungsweite:
0,4 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 15 Stück (ab € 0,58067* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 17,36*
€ 20,66
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 17,00*
€ 20,23
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 15,83*
€ 18,84
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 13,26*
€ 15,78
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 12,33*
€ 14,67
pro Bogen
ab 30 Bögen
€ 11,79*
€ 14,03
pro Bogen
ab 60 Bögen
€ 10,71*
€ 12,74
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 8,71*
€ 10,36
pro Bogen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.