Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitskennzeichnung - Rauchen verboten, Rot/Schwarz, 20 cm, Rund, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitskennzeichnung - Rauchen verboten, Rot/Schwarz, 20 cm, Rund, Weiß
Sicherheitskennzeichnung - Rauchen verboten, Rot/Schwarz, 20 cm, Rund, Weiß
Artikel-Nr.:
     1675-5104021000
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2667228
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rauchen verboten P002 Verbotsschild
Verbotsschild EN ISO 7010 P002 Rauc...
Piktogramm Rauchen verboten
Rauchen verboten (Piktogramm)
Weitere Informationen:
Zeichen:
Rauchen verboten
Farbe:
Rot/Schwarz
Material:
Aluminiumverbund
Befestigung:
Variabel - separat erhältlich
Anwendungsbereich:
Betriebsgelände, Werkshallen, Baustellen
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Form:
Rund
Hintergrund:
Weiß
Marke:
Seton
Maximale Temperatur:
+100 °C °c
Minimale Temperatur:
-40 °C °c
Temperatur von bis:
-40 °C bis +100 °C
Individueller Aufdruck:
Nein
Durchmesser:
20 cm
Stärke2:
3 mm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
PivotAttributeValue:
Qualität: Aluminiumverbund
Darstellung:
Symbol
Kennzeichnungs-Typ:
Verbotszeichen
Max. Erkennungsweite:
8 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 30 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 60 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y2667227
ab € 10,00*
Ähnlich
SETON
Y2667236
ab € 14,20*
Ähnlich
SETON
Y2667239
ab € 9,98*
Ähnlich
SETON
Y2667242
ab € 14,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.