Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahren-Kennzeichnung - Warnung vor elektrischer Spannung / Berühren verboten


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Gefahren-Kennzeichnung - Warnung vor elektrischer Spannung / Berühren verboten
Gefahren-Kennzeichnung - Warnung vor elektrischer Spannung / Berühren verboten
Artikel-Nr.:
     1675-5358042006
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2670118
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nicht berühren, Gehäuse unter Spann...
nicht berühren gehäuse unter spannu...
Weitere Informationen:
Zeichen:
Warnung vor elektrischer Spannung / Berühren verboten
Text:
VORSICHT Maschine steht unter Spannung. Gehäuse nicht berühren.
Farbe:
Rot/Gelb
Material:
Folie
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Hafteigenschaft:
Permanent haftend
Marke:
Seton
Maximale Temperatur:
+100 °C °c
Minimale Temperatur:
-40 °C °c
Temperatur von bis:
-40 °C bis +100 °C
Zusatzfarbe:
Schwarz/Weiß
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
20 cm
Höhe:
7 cm
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Darstellung:
Mehrsymbol
Kennzeichnungs-Typ:
Warnzeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 2 Stück (ab € 5,37* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 20,93*
€ 24,91
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 20,22*
€ 24,06
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 19,14*
€ 22,78
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 16,90*
€ 20,11
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 15,50*
€ 18,45
pro Bogen
ab 30 Bögen
€ 14,42*
€ 17,16
pro Bogen
ab 60 Bögen
€ 13,35*
€ 15,89
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 10,74*
€ 12,78
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y159163
ab € 7,00*
Ähnlich
SETON
Y159593
ab € 5,28*
Ähnlich
SETON
Y159936
ab € 3,99*
Ähnlich
SETON
Y159226
ab € 10,40*
Ähnlich
SETON
Y3798501
ab € 7,83*
Ähnlich
SETON
Y159982
ab € 5,86*
Ähnlich
SETON
Y159292
ab € 15,07*
Ähnlich
SETON
Y158770
ab € 9,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.