Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Lager 1675
>
Verkehr und Parkplatz
>
Parkplatzmarkierung
>
Markierungsnägel und Markierungsteller
>
Artikel
Boden-Markierungskappen - Gelb, 2.5 x 12 x 14 cm, ABS-Kunststoff, 120 g
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
1675-5449011000
Hersteller:
SETON
Herst.-Nr.:
12004-MG
EAN/GTIN:
k.A.
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb
Material:
ABS-Kunststoff
Anwendungsbereich:
Parkplätze, Fahrbahnen, verkehrsberuhigte Zonen, Abstellflächen
Lieferumfang:
Inkl. 4 Stahlnägel zur Befestigung
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
12 cm
Höhe:
2,5 cm
Länge:
14 cm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Gewicht:
120 g
... >
Verkehr und Parkplatz
>
Parkplatzmarkierung
>
Markierungsnägel und Markierungsteller
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 9,01*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 7 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 14 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bodenmarkierung - Blau, 8.9 x 25.5 cm, Polyester, Für innen, Einfarbig, B-514
Brady
Y4559310
ab € 55,07*
Ähnlich
Bodenmarkierung - Gelb, 8.9 x 25.5 cm, Polyester, Für innen, Einfarbig, B-514
Brady
Y5475852
ab € 54,98*
Ähnlich
Bodenmarkierung - Rot, 8.9 x 25.5 cm, Polyester, Für innen, Einfarbig, B-514
Brady
Y4559308
ab € 55,03*
Ähnlich
Bodenmarkierung - Weiß, 8.9 x 25.5 cm, Polyester, Für innen, Einfarbig, B-514
Brady
Y4559309
ab € 55,05*
Ähnlich
Markierungsteller - Gelb, 23 cm, Kunststoff, Für außen, Mit Gummiummantelung
SETON
2562321
ab € 60,41*
Ähnlich
Markierungsteller - Weiß, 23 cm, Kunststoff, Für außen, Mit Gummiummantelung
SETON
259382
ab € 60,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen