Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste-Hilfe Nachfüllpackung - Baustellen, SÖHNGEN, Spezial


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erste-Hilfe Nachfüllpackung - Baustellen, SÖHNGEN, Spezial
Erste-Hilfe Nachfüllpackung - Baustellen, SÖHNGEN, Spezial
Artikel-Nr.:
     1675-5530051000
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     0360001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baustelle Verbandkasten
Baustelle Verbandskasten
Verbandkasten Baustelle
Verbandskasten Baustelle
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Baustellen
Bestandteile:
Basisfüllung:<br>- 2 x PE-Druckverschlussbeutel (300 x 400 x 0,05 mm) <br>- 1 x SIRIUS® Rettungsdecke (210 x 160 cm)<br>- 1 x Verbandtuch DIN SO (60 x 80 cm) <br>- 2 x aluderm® Augenkompresse DuOcul <br>- 1 x aluderm® Verbandpäckchen DIN klein <br>- 3 x aluderm® Verbandpäckchen DIN mittel <br>- 1 x aluderm® Verbandpäckchen DIN groß <br>- 3 x DERMOTEKT® Kompresse (10 x 10 cm à 2 Stück) <br>- 2 x WS-Fixierbinde (4 m x 6 cm) <br>- 2 x WS-Fixierbinde (4 m x 8 cm) <br>- 1 x Vliestücher (200 x 300 mm à 5 Stück) <br>- 2 x Gesichtsmasken mindestens DIN 14683<br>- 1 x SÖHNGEN®-Pore (5 m x 2,50 cm) <br>- 1 x Pflaster-Schnellverband-Set (10 x 6 cm 12 Stück) <br>- 1 x aluderm®-aluplast Sortiment klein <br>- 4 x Feuchttuch zur Reinigung unverletzter Haut einzeln <br>- 2 x Dreiecktuch V SO <br>- 1 x Handschuh-Set mit 4 Stück Vinyl groß <br>- 1 x Kälte-Sofortkompresse klein ab 200 cm² <br>- 1 x Erste Hilfe-Kleiderschere 19 cm kniegebogen st-st <br>- 1 x Anleitung Erste-Hilfe SO Sofortmaßnahmen am Unfallort <br><br><br>Erweiterung "Baustelle":<br>- 1 x oculav NIT® Augenspülung (250 ml, Sterillösung)<br>- 1 x Kühlspray (100 ml)<br>- 2 x Wundreinigungsset (5 Tücher)<br>- 1 x Spezial-Druckverbandpäckchen<br>- 1 x aluderm®-Flächenverband Schürfwunden, klein<br>- 2 x aluderm®-Kompressen, einzeln (20 x 20 cm)<br>- 1 x aluderm®-Quickverband, groß<br>- 1 x Lederfingerling, Größe 6<br>- 1 x Augenklappe<br>- 1 x WS-Ideal-Binde (5 m x 8 cm)<br>- 1 x WS-Universal-Binde (5 m x 6 cm)<br>- 1 x WS-Universal-Binde (5 m x 8 cm)<br>- 1 x aluderm®-aluplast stabil (1 m x 6 cm)<br>- 1 x SÖHNGEN®-Silk (5 m x 2,5 cm)<br>- 10 x aluderm®-aluplast stabil Fingerverbände (18 x 2 cm), einzeln<br>- 10 x aluderm®-aluplast stabil Fingerkuppenverbände, einzeln<br>- 10 x aluderm®-aluplast stabil Strips (2,5 x 7,2 cm), einzeln<br>- 1 x Splitterpinzette Feilchenfeld NR (11 cm)<br>- 1 x WS-fix Netzverband Größe 3, (4 m) Arm, Bein im PE Druckverschluss<br>- 1 x WS-fix Netzverband Größe 4, (4 m) Kopf, Schenkel im PE Druckverschluss
Marke:
SÖHNGEN
Individueller Aufdruck:
Nein
Produktlinie:
Spezial
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 98,14*
€ 148,14*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 124,18*
€ 157,74*
Lager 1675
2
€ 8,95*
ab € 135,12*
€ 174,51*
Preise: Lager 1675
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,51*
€ 207,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,03*
€ 203,53
pro Stück
ab 4 Stück
€ 160,72*
€ 191,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,00*
€ 188,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,36*
€ 177,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,12*
€ 160,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1675
Versand: Lager 1675
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1675
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
0301222
ab € 1,57*
Zubehör
Plum
55079 / 5507
ab € 34,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.