Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi-Schild Lagerbereich mit Sicherheitskennzeichen - Gelb/Blau, 15 x 25 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombi-Schild Lagerbereich mit Sicherheitskennzeichen - Gelb/Blau, 15 x 25 cm
Kombi-Schild Lagerbereich mit Sicherheitskennzeichen - Gelb/Blau, 15 x 25 cm
Artikel-Nr.:
     1675-5561031000
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2671718
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Zeichen:
Warnung vor Flurförderzeugen / Fußgängerweg benutzen
Text:
Vorsicht! Gabelstaplerverkehr/Bitte markierte Wege benutzen
Farbe:
Gelb/Blau
Material:
Kunststoff
Befestigung:
Variabel - separat erhältlich
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Eigenschaften:
Stärke: 2 mm<br>Material-Eigenschaft: Schlagzäh
Maximale Temperatur:
+60 °C °c
Minimale Temperatur:
-30 °C °c
Temperatur von bis:
-30 °C bis +60 °C
Zusatzfarbe:
Schwarz/Weiß
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
25 cm
Höhe:
15 cm
Abriebfest:
Ja
Darstellung:
Mehrsymbol
Witterungsbeständig:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 30 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 60 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y152135
ab € 6,98*
Ähnlich
SETON
Y140977
ab € 3,94*
Ähnlich
SETON
Y142588
ab € 10,32*
Ähnlich
SETON
Y140978
ab € 5,96*
Ähnlich
SETON
Y141984
ab € 7,74*
Ähnlich
SETON
Y142589
ab € 15,10*
Ähnlich
SETON
Y158643
ab € 9,14*
Ähnlich
SETON
Y193324
ab € 3,95*
Ähnlich
SETON
Y1106158
ab € 7,00*
Ähnlich
SETON
Y141055
ab € 5,96*
Ähnlich
SETON
Y142635
ab € 10,40*
Ähnlich
SETON
Y158690
ab € 9,11*
Ähnlich
SETON
Y142636
ab € 15,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.