Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkbügel ohne Stoßdämpfung - 45.6 x 86 cm, Stahl, Feuerverzinkt, 12 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parkbügel ohne Stoßdämpfung - 45.6 x 86 cm, Stahl, Feuerverzinkt, 12 kg
Parkbügel ohne Stoßdämpfung - 45.6 x 86 cm, Stahl, Feuerverzinkt, 12 kg
Artikel-Nr.:
     1675-5672011000
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     STOPBLOCK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absperrbügel
Durchgangssperre
Parkbügel
Parkplatzsperrbügel
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
Feuerverzinkt
Lieferumfang:
Inkl. Profilzylinderschloss, 2 Schlüsseln, Befestigungsmaterial
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
86 cm
Durchmesser 2:
6 cm
Höhe:
45,6 cm
Verriegelungsmechanismus:
Verschiedenschließend
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Gewicht:
12 kg
Weitere Suchbegriffe: Parkplatzsperre, Sperrbügel, absperrbügel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 142,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,83*
€ 224,71
pro Stück
ab 4 Stück
€ 178,03*
€ 211,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,75*
€ 202,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,02*
€ 189,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,33*
€ 169,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y2654260
ab € 6,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.