Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten - Grün, 2.97 x 5.25 cm, Papier, Selbstklebend, Für innen, DIN A4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Etiketten - Grün, 2.97 x 5.25 cm, Papier, Selbstklebend, Für innen, DIN A4
Etiketten - Grün, 2.97 x 5.25 cm, Papier, Selbstklebend, Für innen, DIN A4
Artikel-Nr.:
     1675-5711031028
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     FX1105 GR?N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Material:
Papier
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsgebiet:
Für innen
Beschriftbar:
Ja
Hafteigenschaft:
Permanent haftend
Lieferumfang:
40 Etiketten/Bogen
Maximale Temperatur:
+55 °C °c
Minimale Temperatur:
-10 °C °c
Temperatur von bis:
-10 °C bis +55 °C
Für gewölbte Oberflächen:
Ja
Individueller Aufdruck:
Nein
Lieferform, Bogen:
Ja
Breite:
5,25 cm
Höhe:
2,97 cm
Format:
DIN A4
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Bögen (ab € 0,4833* pro Bogen)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 68,97*
€ 82,07
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 67,48*
€ 80,30
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 60,92*
€ 72,49
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,13*
€ 70,36
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 55,06*
€ 65,52
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,33*
€ 57,51
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.