Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten - Blau, 5.8 x 19 cm, Papier, Selbstklebend, Für innen, +55 °C °c


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Etiketten - Blau, 5.8 x 19 cm, Papier, Selbstklebend, Für innen, +55 °C °c
Etiketten - Blau, 5.8 x 19 cm, Papier, Selbstklebend, Für innen, +55 °C °c
Artikel-Nr.:
     1675-5711041014
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     FX1140 BLAU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Material:
Papier
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsgebiet:
Für innen
Beschriftbar:
Ja
Hafteigenschaft:
Permanent haftend
Lieferumfang:
5 Etiketten/Bogen
Maximale Temperatur:
+55 °C °c
Minimale Temperatur:
-10 °C °c
Temperatur von bis:
-10 °C bis +55 °C
Für gewölbte Oberflächen:
Ja
Individueller Aufdruck:
Nein
Lieferform, Bogen:
Ja
Breite:
19 cm
Höhe:
5,8 cm
Format:
DIN A4
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Bögen (ab € 0,4846* pro Bogen)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 68,62*
€ 81,66
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 67,48*
€ 80,30
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 60,88*
€ 72,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,20*
€ 70,45
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 55,70*
€ 66,28
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,46*
€ 57,67
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.