Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schilder "Winterdienst" - Streugut, Weiß, 20 x 30 cm, Kunststoff, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schilder "Winterdienst" - Streugut, Weiß, 20 x 30 cm, Kunststoff, Schwarz
Schilder "Winterdienst" - Streugut, Weiß, 20 x 30 cm, Kunststoff, Schwarz
Artikel-Nr.:
     1675-5984042001
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2676430
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ungenormte Winterschilder
Winterschild ungenormt
Weitere Informationen:
Text:
Streugut
Farbe:
Weiß
Material:
Kunststoff
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Aufdruckfarbe:
Schwarz
Marke:
Seton
Textfarbe:
Schwarz
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
30 cm
Höhe:
20 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 30 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 60 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.