Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schilder "Winterdienst" - Achtung Winterdienst Schritt fahren, Weiß, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schilder "Winterdienst" - Achtung Winterdienst Schritt fahren, Weiß, Aluminium
Schilder "Winterdienst" - Achtung Winterdienst Schritt fahren, Weiß, Aluminium
Artikel-Nr.:
     1675-5984062011
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2676496
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schritt fahren
Ungenormte Winterschilder
Winterschild ungenormt
ungenormte winterschilder
Weitere Informationen:
Text:
Achtung Winterdienst Schritt fahren
Farbe:
Weiß
Material:
Aluminium
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Aufdruckfarbe:
Schwarz
Marke:
Seton
Textfarbe:
Schwarz
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
30 cm
Höhe:
20 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 30 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 60 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.