Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Schutzausrüstung
>
Gehörschutz
>
Bügelgehörschützer
>
Ersatzstöpsel Bügelgehörschutz
>
Artikel
Ersatzstöpsel - Rot, Polyurethan, Honeywell - Howard Leight®
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
1675-6078021000
Hersteller:
Honeywell
Herst.-Nr.:
1329161900
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Bügel-Gehörschutz
Bügel-Gehörschützer
Bügelgehörschützer
Gehörschutzbügel
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Material:
Polyurethan
Marke:
Honeywell - Howard Leight®
Version:
Zur einmaligen Verwendung
Individueller Aufdruck:
Nein
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
... >
Arbeitsschutz und Betriebssicherheit
>
Persönliche Schutzausrüstung
>
Ohrstöpsel und Kapselgehörschutz
Weitere Suchbegriffe:
Ersatzstöpsel Bügelgehörschutz
,
ersatzstöpsel bügelgehörschutz honeywell
,
ersatzstöpsel bügelgehörschutz
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 25,76*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 2,576* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,24*
€ 46,70
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,02*
€ 46,43
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,58*
€ 44,72
pro Packung
ab 7 Packungen
€ 35,37*
€ 42,09
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,54*
€ 41,10
pro Packung
ab 14 Packungen
€ 32,37*
€ 38,52
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,13*
€ 38,23
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,76*
€ 30,65
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sicherheitskennzeichnung - Gehörschutz benutzen, Blau, 10 cm, Aluminium, Seton
SETON
Y2677689
ab € 6,68*
Ähnlich
Sicherheitskennzeichnung - Gehörschutz benutzen, Blau, 10 cm, Folie, Seton
SETON
Y2677569
ab € 3,78*
Ähnlich
Sicherheitskennzeichnung - Gehörschutz benutzen, Blau, 10 cm, Kunststoff, 4 m
SETON
Y2677641
ab € 5,31*
Ähnlich
Sicherheitskennzeichnung - Gehörschutz benutzen, Blau, 20 cm, Aluminium, Seton
SETON
Y2677713
ab € 9,90*
Ähnlich
Sicherheitskennzeichnung - Gehörschutz benutzen, Blau, 20 cm, Folie, Seton
SETON
Y2677593
ab € 5,29*
Ähnlich
Sicherheitskennzeichnung - Gehörschutz benutzen, Blau, 20 cm, Kunststoff, 8 m
SETON
Y2677665
ab € 7,44*
Ähnlich
Sicherheitskennzeichnung - Gehörschutz benutzen, Blau, 31.5 cm, Aluminium
SETON
Y2677737
ab € 14,25*
Ähnlich
Sicherheitskennzeichnung - Gehörschutz benutzen, Blau, 31.5 cm, Folie, Seton
SETON
Y2677617
ab € 8,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen