Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitszeichen-Kombischild - 14.8 x 31.5 cm, Folie, Selbstklebend, Seton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitszeichen-Kombischild - 14.8 x 31.5 cm, Folie, Selbstklebend, Seton
Sicherheitszeichen-Kombischild - 14.8 x 31.5 cm, Folie, Selbstklebend, Seton
Artikel-Nr.:
     1675-6156011001
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2678072
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batterieraum
Explosionsgefahr! Feuer, offenes Li...
Explosionsgefahr! Rauchen, offenes ...
Feuer und Rauchen polizeilich verbo...
Weitere Informationen:
Zeichen:
Warnung vor Gefahren durch das Aufladen von Batterien / Keine offene Flamme; Feuer, offene Zündquelle und Rauchen verboten
Text:
BATTERIERAUM Explosionsgefahr! Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten
Material:
Folie
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Hintergrund:
Weiß/Gelb
Marke:
Seton
Maximale Temperatur:
+100 °C °c
Minimale Temperatur:
-40 °C °c
Temperatur von bis:
-40 °C bis +100 °C
Textfarbe:
Schwarz
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
31,5 cm
Höhe:
14,8 cm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Darstellung:
Mehrsymbol
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 30 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 60 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y152136
ab € 6,98*
Ähnlich
SETON
Y140896
ab € 3,92*
Ähnlich
SETON
Y142555
ab € 10,40*
Ähnlich
SETON
Y140897
ab € 5,91*
Ähnlich
SETON
Y142556
ab € 15,04*
Ähnlich
SETON
Y158595
ab € 9,14*
Ähnlich
SETON
Y193325
ab € 3,94*
Ähnlich
SETON
Y141058
ab € 5,94*
Ähnlich
SETON
Y1106093
ab € 9,10*
Ähnlich
SETON
Y159750
ab € 5,27*
Ähnlich
SETON
Y152095
ab € 6,97*
Ähnlich
SETON
Y142637
ab € 10,33*
Ähnlich
SETON
Y142638
ab € 15,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.