Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitszeichen-Schild - Rauchen verboten / Warnung vor Gasflaschen, Folie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitszeichen-Schild - Rauchen verboten / Warnung vor Gasflaschen, Folie
Sicherheitszeichen-Schild - Rauchen verboten / Warnung vor Gasflaschen, Folie
Artikel-Nr.:
     1675-6500031049
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y3437965
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rauchen verboten (Hinweisschild)
Rauchen verboten P002 Verbotsschild
Verbotsschild EN ISO 7010 P002 Rauc...
Piktogramm Rauchen verboten
Weitere Informationen:
Zeichen:
Rauchen verboten / Warnung vor Gasflaschen
Text:
Rauchen verboten/Achtung Gasflasche
Farbe:
Mehrfarbig
Material:
Folie
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Ausführung:
Mit 2 Symbolen
Eigenschaften:
Bedruckt, lichtecht, lange haltbar
Hafteigenschaft:
Extra stark haftend
Hintergrund:
Weiß
Lösungs- und reinigungsmittelbeständig:
Ja
Marke:
Seton
Maximale Temperatur:
+90 °C °c
Minimale Temperatur:
-50 °C °c
Temperatur von bis:
-50 °C bis +90 °C
UV-beständig:
Ja
Für gewölbte Oberflächen:
Ja
Für strukturierte Oberflächen:
Ja
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
29,7 cm
Höhe:
21 cm
Format:
DIN A4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 30 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 60 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y2677697
ab € 6,67*
Ähnlich
SETON
Y2677577
ab € 3,78*
Ähnlich
SETON
Y2677649
ab € 5,18*
Ähnlich
SETON
Y2677721
ab € 10,00*
Ähnlich
SETON
Y2677601
ab € 5,28*
Ähnlich
SETON
Y2677673
ab € 7,44*
Ähnlich
SETON
Y2677745
ab € 14,19*
Ähnlich
SETON
Y2677625
ab € 8,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.