Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierung - Warnung vor elektrischer Spannung, Gelb/Schwarz, 40 cm, PVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenmarkierung - Warnung vor elektrischer Spannung, Gelb/Schwarz, 40 cm, PVC
Bodenmarkierung - Warnung vor elektrischer Spannung, Gelb/Schwarz, 40 cm, PVC
Artikel-Nr.:
     1675-6518051010
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     SW12.PA01.400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodensicherheitskennzeichen
Bodenzeichen
Weitere Informationen:
Zeichen:
Warnung vor elektrischer Spannung
Farbe:
Gelb/Schwarz
Material:
PVC
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsbereich:
Palettenplätze, Stellflächen
Anwendungsgebiet:
Für innen
Oberfläche:
Antirutsch-beschichtet, Innenbereich
Hafteigenschaft:
Permanent haftend
Individueller Aufdruck:
Nein
Schutzart/Klasse:
R10
Durchmesser:
40 cm
Stärke2:
0,8 mm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
PivotAttributeValue:
Bodenmarkierung, Standard R10
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Darstellung:
Symbol
Kennzeichnungs-Typ:
Warnzeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,77*
€ 67,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,57*
€ 67,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,61*
€ 64,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,39*
€ 57,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,33*
€ 51,56
pro Stück
ab 30 Stück
€ 41,31*
€ 49,16
pro Stück
ab 60 Stück
€ 38,28*
€ 45,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
5125.17.050-10-LI
ab € 70,95*
Ähnlich
SETON
5125.10.100-10
ab € 89,02*
Ähnlich
SETON
5125.10.050-10
ab € 70,53*
Ähnlich
SETON
5125.10.075-10
ab € 79,59*
Ähnlich
SETON
5125.04.100-10
ab € 88,85*
Ähnlich
SETON
5125.04.050-10
ab € 70,57*
Ähnlich
SETON
5125.04.075-10
ab € 79,83*
Ähnlich
SETON
5125.17.100-10-LI
ab € 89,60*
Ähnlich
SETON
5125.17.075-10-LI
ab € 79,69*
Ähnlich
SETON
5125.02.100-10
ab € 89,34*
Ähnlich
SETON
5125.02.050-10
ab € 70,84*
Ähnlich
SETON
5125.02.075-10
ab € 79,44*
Ähnlich
SETON
5125.01.100-10
ab € 89,20*
Ähnlich
SETON
5125.01.050-10
ab € 70,38*
Ähnlich
SETON
5125.01.075-10
ab € 79,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.