Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Bodenmarkierung
>
Bodenzeichen
>
Artikel
Bodenmarkierung - Warnung vor elektrischer Spannung, Gelb/Schwarz, 60 cm, PVC
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
1675-6518061010
Hersteller:
SETON
Herst.-Nr.:
SW12.PA04.600
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Bodensicherheitskennzeichen
Bodenzeichen
bodenzeichen 600mm
seton bodenzeichen
Weitere Informationen:
Zeichen:
Warnung vor elektrischer Spannung
Farbe:
Gelb/Schwarz
Material:
PVC
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsbereich:
Palettenplätze, Stellflächen
Anwendungsgebiet:
Für außen
Oberfläche:
Antirutsch-beschichtet, Außenbereich
Hafteigenschaft:
Permanent haftend
Individueller Aufdruck:
Nein
Schutzart/Klasse:
R10
Durchmesser:
60 cm
Stärke2:
0,8 mm
PivotAttributeValue:
Bodenmarkierung, Standard R10
Darstellung:
Symbol
Kennzeichnungs-Typ:
Warnzeichen
Witterungsbeständig:
Ja
... >
Lager und Versand
>
Bodenmarkierung Lager / Industrie
>
Bodenschilder
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,30*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,99*
€ 80,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,83*
€ 80,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,16*
€ 77,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,80*
€ 68,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,78*
€ 61,62
pro Stück
ab 30 Stück
€ 48,79*
€ 58,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,30*
€ 50,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bodenmarkierband - Gelb/Schwarz, 5 cm x 10 m, PVC, Selbstklebend, Für innen
SETON
5125.17.050-10-LI
ab € 70,88*
Ähnlich
Bodenmarkierbänder - Blau, 10 cm x 10 m, PVC, Selbstklebend, Für innen
SETON
5125.10.100-10
ab € 89,69*
Ähnlich
Bodenmarkierbänder - Blau, 5 cm x 10 m, PVC, Selbstklebend, Für innen
SETON
5125.10.050-10
ab € 70,63*
Ähnlich
Bodenmarkierbänder - Blau, 7.5 cm x 10 m, PVC, Selbstklebend, Für innen
SETON
5125.10.075-10
ab € 79,62*
Ähnlich
Bodenmarkierbänder - Gelb, 10 cm x 10 m, PVC, Selbstklebend, Für innen
SETON
5125.04.100-10
ab € 89,44*
Ähnlich
Bodenmarkierbänder - Gelb, 5 cm x 10 m, PVC, Selbstklebend, Für innen
SETON
5125.04.050-10
ab € 70,32*
Ähnlich
Bodenmarkierbänder - Gelb, 7.5 cm x 10 m, PVC, Selbstklebend, Für innen
SETON
5125.04.075-10
ab € 79,67*
Ähnlich
Bodenmarkierbänder - Gelb/Schwarz, 10 cm x 10 m, PVC, Selbstklebend
SETON
5125.17.100-10-LI
ab € 89,34*
Ähnlich
Bodenmarkierbänder - Gelb/Schwarz, 7.5 cm x 10 m, PVC, Selbstklebend
SETON
5125.17.075-10-LI
ab € 80,04*
Ähnlich
Bodenmarkierbänder - Grün, 10 cm x 10 m, PVC, Selbstklebend, Für innen
SETON
5125.02.100-10
ab € 89,22*
Ähnlich
Bodenmarkierbänder - Grün, 5 cm x 10 m, PVC, Selbstklebend, Für innen
SETON
5125.02.050-10
ab € 70,47*
Ähnlich
Bodenmarkierbänder - Grün, 7.5 cm x 10 m, PVC, Selbstklebend, Für innen
SETON
5125.02.075-10
ab € 79,95*
Ähnlich
Bodenmarkierbänder - Rot, 10 cm x 10 m, PVC, Selbstklebend, Für innen
SETON
5125.01.100-10
ab € 89,46*
Ähnlich
Bodenmarkierbänder - Rot, 5 cm x 10 m, PVC, Selbstklebend, Für innen
SETON
5125.01.050-10
ab € 70,53*
Ähnlich
Bodenmarkierbänder - Rot, 7.5 cm x 10 m, PVC, Selbstklebend, Für innen
SETON
5125.01.075-10
ab € 79,27*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen