Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierung - Warnung vor radioaktiven Stoffen oder ionisierender Strahlung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenmarkierung - Warnung vor radioaktiven Stoffen oder ionisierender Strahlung
Bodenmarkierung - Warnung vor radioaktiven Stoffen oder ionisierender Strahlung
Artikel-Nr.:
     1675-6518061019
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     SW03.PA04.600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodensicherheitskennzeichen
Bodenzeichen
Weitere Informationen:
Zeichen:
Warnung vor radioaktiven Stoffen oder ionisierender Strahlung
Farbe:
Gelb/Schwarz
Material:
PVC
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsbereich:
Palettenplätze, Stellflächen
Anwendungsgebiet:
Für außen
Oberfläche:
Antirutsch-beschichtet, Außenbereich
Hafteigenschaft:
Permanent haftend
Individueller Aufdruck:
Nein
Schutzart/Klasse:
R10
Durchmesser:
60 cm
Stärke2:
0,8 mm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
PivotAttributeValue:
Bodenmarkierung, Standard R10
EU RoHS Compliance:
Not Applicable
RoHS Konformitätsstatus:
Für diesen Artikel nicht zutreffend
Darstellung:
Symbol
Kennzeichnungs-Typ:
Warnzeichen
Witterungsbeständig:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,99*
€ 80,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,83*
€ 80,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,21*
€ 77,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,45*
€ 68,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,40*
€ 61,17
pro Stück
ab 30 Stück
€ 48,43*
€ 57,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,20*
€ 50,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
5125.17.050-10-LI
ab € 70,95*
Ähnlich
SETON
5125.10.100-10
ab € 89,02*
Ähnlich
SETON
5125.10.050-10
ab € 70,53*
Ähnlich
SETON
5125.10.075-10
ab € 79,59*
Ähnlich
SETON
5125.04.100-10
ab € 88,85*
Ähnlich
SETON
5125.04.050-10
ab € 70,57*
Ähnlich
SETON
5125.04.075-10
ab € 79,83*
Ähnlich
SETON
5125.17.100-10-LI
ab € 89,60*
Ähnlich
SETON
5125.17.075-10-LI
ab € 79,69*
Ähnlich
SETON
5125.02.100-10
ab € 89,34*
Ähnlich
SETON
5125.02.050-10
ab € 70,84*
Ähnlich
SETON
5125.02.075-10
ab € 79,44*
Ähnlich
SETON
5125.01.100-10
ab € 89,20*
Ähnlich
SETON
5125.01.050-10
ab € 70,38*
Ähnlich
SETON
5125.01.075-10
ab € 79,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.