Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicht- und Schutzhüllen - Blau, Kunststoff, Magnetisch, Querformat, DIN A5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicht- und Schutzhüllen - Blau, Kunststoff, Magnetisch, Querformat, DIN A5
Sicht- und Schutzhüllen - Blau, Kunststoff, Magnetisch, Querformat, DIN A5
Artikel-Nr.:
     1675-6554021000
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     MTXX000018
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Material:
Kunststoff
Befestigung:
Magnetisch
Ausrichtung:
Querformat
Maximale Temperatur:
+80 °C °c
Minimale Temperatur:
0 °C °c
Temperatur von bis:
0 °C bis +80 °C
Individueller Aufdruck:
Nein
Format:
DIN A5
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,82*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 35 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y233603
ab € 133,56*
Ähnlich
SETON
Y233600
ab € 159,77*
Ähnlich
SETON
Y233606
ab € 159,80*
Ähnlich
SETON
Y233601
ab € 202,73*
Ähnlich
SETON
Y233602
ab € 124,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.