Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnaufsteller - Zutritt für Unbefugte verboten, Durchgang verboten, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnaufsteller - Zutritt für Unbefugte verboten, Durchgang verboten, Blau
Warnaufsteller - Zutritt für Unbefugte verboten, Durchgang verboten, Blau
Artikel-Nr.:
     1675-6573011001
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2680207
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Unbefugten Zutritt verboten
Weitere Informationen:
Zeichen:
Zutritt für Unbefugte verboten
Text:
Durchgang verboten
Farbe:
Blau
Anwendungsbereich:
Feuchte, rutschige Bereiche, Baustellen
Eigenschaften:
Massiv
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite2:
25 cm
Höhe:
72 cm
Länge 2:
45 cm
PivotAttributeValue:
Warnaufsteller, massiv
Kennzeichnungs-Typ:
Verbotszeichen
Gewicht:
4,9 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,38*
€ 181,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,68*
€ 179,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,23*
€ 172,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,79*
€ 154,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 119,80*
€ 142,56
pro Stück
ab 30 Stück
€ 114,80*
€ 136,61
pro Stück
ab 60 Stück
€ 104,81*
€ 124,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,80*
€ 108,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.