Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnaufsteller - Zutritt für Unbefugte verboten, Blau, 72 cm, Massiv, 4,9 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnaufsteller - Zutritt für Unbefugte verboten, Blau, 72 cm, Massiv, 4,9 kg
Warnaufsteller - Zutritt für Unbefugte verboten, Blau, 72 cm, Massiv, 4,9 kg
Artikel-Nr.:
     1675-6573011004
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2680210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Unbefugten Zutritt verboten
Weitere Informationen:
Zeichen:
Zutritt für Unbefugte verboten
Text:
Reinigungsarbeiten Kein Durchgang
Farbe:
Blau
Anwendungsbereich:
Feuchte, rutschige Bereiche, Baustellen
Eigenschaften:
Massiv
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite2:
25 cm
Höhe:
72 cm
Länge 2:
45 cm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
Kennzeichnungs-Typ:
Verbotszeichen
Gewicht:
4,9 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,44*
€ 180,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,57*
€ 177,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,26*
€ 171,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,95*
€ 153,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 119,03*
€ 141,65
pro Stück
ab 30 Stück
€ 114,06*
€ 135,73
pro Stück
ab 60 Stück
€ 104,14*
€ 123,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,62*
€ 107,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.