Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnaufsteller - Warnung vor fallenden Objekten, Vorsicht! Fallende Objekte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnaufsteller - Warnung vor fallenden Objekten, Vorsicht! Fallende Objekte
Warnaufsteller - Warnung vor fallenden Objekten, Vorsicht! Fallende Objekte
Artikel-Nr.:
     1675-6573011011
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2680217
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Warn-Aufsteller
Warnaufsteller
seton warnaufsteller
warn aufsteller
Weitere Informationen:
Zeichen:
Warnung vor fallenden Objekten
Text:
Vorsicht! Fallende Objekte
Farbe:
Blau
Anwendungsbereich:
Feuchte, rutschige Bereiche, Baustellen
Eigenschaften:
Massiv
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite2:
25 cm
Höhe:
72 cm
Länge 2:
45 cm
PivotAttributeValue:
Warnaufsteller, massiv
Kennzeichnungs-Typ:
Warnzeichen
Gewicht:
4,9 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,99*
€ 179,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,46*
€ 177,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,55*
€ 170,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,97*
€ 152,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 118,12*
€ 140,56
pro Stück
ab 30 Stück
€ 113,20*
€ 134,71
pro Stück
ab 60 Stück
€ 103,35*
€ 122,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,56*
€ 107,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.