Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnaufsteller - Allgemeines Warnzeichen, Außer Betrieb, Gelb, 72 cm, Massiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnaufsteller - Allgemeines Warnzeichen, Außer Betrieb, Gelb, 72 cm, Massiv
Warnaufsteller - Allgemeines Warnzeichen, Außer Betrieb, Gelb, 72 cm, Massiv
Artikel-Nr.:
     1675-6573021007
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2680227
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Warn-Aufsteller
Warnaufsteller
warnaufsteller
Weitere Informationen:
Zeichen:
Allgemeines Warnzeichen
Text:
Außer Betrieb
Farbe:
Gelb
Anwendungsbereich:
Feuchte, rutschige Bereiche, Baustellen
Eigenschaften:
Massiv
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite2:
25 cm
Höhe:
72 cm
Länge 2:
45 cm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
PivotAttributeValue:
Warnaufsteller, massiv
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Kennzeichnungs-Typ:
Warnzeichen
Gewicht:
4,9 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,46*
€ 180,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,02*
€ 178,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,32*
€ 171,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,29*
€ 152,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 118,41*
€ 140,91
pro Stück
ab 30 Stück
€ 113,48*
€ 135,04
pro Stück
ab 60 Stück
€ 103,60*
€ 123,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,62*
€ 107,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.