Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnaufsteller - Frisch gestrichen, Vorsicht! Frisch gestrichen, Gelb, 72 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnaufsteller - Frisch gestrichen, Vorsicht! Frisch gestrichen, Gelb, 72 cm
Warnaufsteller - Frisch gestrichen, Vorsicht! Frisch gestrichen, Gelb, 72 cm
Artikel-Nr.:
     1675-6573021010
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2680230
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Warn-Aufsteller
Warnaufsteller
seton warnaufsteller
warn aufsteller
Weitere Informationen:
Zeichen:
Frisch gestrichen
Text:
Vorsicht! Frisch gestrichen
Farbe:
Gelb
Anwendungsbereich:
Feuchte, rutschige Bereiche, Baustellen
Eigenschaften:
Massiv
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite2:
25 cm
Höhe:
72 cm
Länge 2:
45 cm
Kennzeichnungs-Typ:
Warnzeichen
Gewicht:
4,9 kg
Weitere Suchbegriffe: warnaufsteller frisch gestrichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,47*
€ 180,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,22*
€ 178,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,65*
€ 172,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,41*
€ 152,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 118,53*
€ 141,05
pro Stück
ab 30 Stück
€ 113,58*
€ 135,16
pro Stück
ab 60 Stück
€ 103,70*
€ 123,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,63*
€ 107,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.