Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnaufsteller - Warnung vor elektrischer Spannung, Hochspannung Lebensgefahr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnaufsteller - Warnung vor elektrischer Spannung, Hochspannung Lebensgefahr
Warnaufsteller - Warnung vor elektrischer Spannung, Hochspannung Lebensgefahr
Artikel-Nr.:
     1675-6573021013
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2680233
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hochspannung Lebensgefahr
Warn-Aufsteller
Warnaufsteller
seton warnaufsteller
Weitere Informationen:
Zeichen:
Warnung vor elektrischer Spannung
Text:
Hochspannung Lebensgefahr
Farbe:
Gelb
Anwendungsbereich:
Feuchte, rutschige Bereiche, Baustellen
Eigenschaften:
Massiv
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite2:
25 cm
Höhe:
72 cm
Länge 2:
45 cm
PivotAttributeValue:
Warnaufsteller, massiv
Kennzeichnungs-Typ:
Warnzeichen
Gewicht:
4,9 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,25*
€ 181,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,73*
€ 179,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,63*
€ 173,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,42*
€ 149,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 115,76*
€ 137,75
pro Stück
ab 30 Stück
€ 110,94*
€ 132,02
pro Stück
ab 60 Stück
€ 101,28*
€ 120,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,99*
€ 108,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.