Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnaufsteller - Zutritt für Unbefugte verboten, Durchgang verboten, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnaufsteller - Zutritt für Unbefugte verboten, Durchgang verboten, Rot
Warnaufsteller - Zutritt für Unbefugte verboten, Durchgang verboten, Rot
Artikel-Nr.:
     1675-6573031001
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2680235
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Unbefugten Zutritt verboten
Weitere Informationen:
Zeichen:
Zutritt für Unbefugte verboten
Text:
Durchgang verboten
Farbe:
Rot
Anwendungsbereich:
Feuchte, rutschige Bereiche, Baustellen
Eigenschaften:
Massiv
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite2:
25 cm
Höhe:
72 cm
Länge 2:
45 cm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
PivotAttributeValue:
Warnaufsteller, massiv
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Kennzeichnungs-Typ:
Verbotszeichen
Gewicht:
4,9 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,89*
€ 180,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,79*
€ 178,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,24*
€ 171,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,33*
€ 153,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 119,38*
€ 142,06
pro Stück
ab 30 Stück
€ 114,40*
€ 136,14
pro Stück
ab 60 Stück
€ 104,44*
€ 124,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,65*
€ 107,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.