Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnaufsteller - Allgemeines Warnzeichen, Außer Betrieb, Rot, 72 cm, Massiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnaufsteller - Allgemeines Warnzeichen, Außer Betrieb, Rot, 72 cm, Massiv
Warnaufsteller - Allgemeines Warnzeichen, Außer Betrieb, Rot, 72 cm, Massiv
Artikel-Nr.:
     1675-6573031007
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2680241
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Warn-Aufsteller
Warnaufsteller
warnaufsteller
Weitere Informationen:
Zeichen:
Allgemeines Warnzeichen
Text:
Außer Betrieb
Farbe:
Rot
Anwendungsbereich:
Feuchte, rutschige Bereiche, Baustellen
Eigenschaften:
Massiv
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite2:
25 cm
Höhe:
72 cm
Länge 2:
45 cm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
PivotAttributeValue:
Warnaufsteller, massiv
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Kennzeichnungs-Typ:
Warnzeichen
Gewicht:
4,9 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,86*
€ 179,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,16*
€ 177,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,11*
€ 170,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,74*
€ 152,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 117,91*
€ 140,31
pro Stück
ab 30 Stück
€ 112,99*
€ 134,46
pro Stück
ab 60 Stück
€ 103,16*
€ 122,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,17*
€ 108,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.