Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lockout-Anhänger - ACHTUNG<br>Ventil nicht öffnen!, Rot/Schwarz, Polyester


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lockout-Anhänger - ACHTUNG<br>Ventil nicht öffnen!, Rot/Schwarz, Polyester
Lockout-Anhänger - ACHTUNG<br>Ventil nicht öffnen!, Rot/Schwarz, Polyester
Artikel-Nr.:
     1675-6881011005
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y3378767
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Text:
ACHTUNG<br>Ventil nicht öffnen!
Farbe:
Rot/Schwarz
Material:
Polyester
Ausführung:
Doppelseitig beschriftbar
B-Number:
B-837
Beschriftbar:
Ja
Eigenschaften:
Extra stabil
Hintergrund:
Weiß
Laminiert:
Ja
Maximale Temperatur:
+80 °C °c
Minimale Temperatur:
-40 °C °c
Temperatur von bis:
-40 °C bis +80 °C
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
7,6 cm
Höhe:
14,6 cm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
PivotAttributeValue:
Anhänger, Polyester, extra stabil
EU RoHS Compliance:
Not Applicable
RoHS Konformitätsstatus:
Für diesen Artikel nicht zutreffend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,104* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,93*
€ 57,04
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,17*
€ 56,13
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,26*
€ 53,86
pro Packung
ab 7 Packungen
€ 42,28*
€ 50,31
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,93*
€ 48,71
pro Packung
ab 14 Packungen
€ 38,27*
€ 45,54
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,64*
€ 44,79
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,04*
€ 36,94
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.