Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkplatzschild - P / Elektro-Fahrrad, Weiß/Blau, 40 x 25 cm, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parkplatzschild - P / Elektro-Fahrrad, Weiß/Blau, 40 x 25 cm, Aluminium
Parkplatzschild - P / Elektro-Fahrrad, Weiß/Blau, 40 x 25 cm, Aluminium
Artikel-Nr.:
     1675-6888011006
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y3408153
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Parkplatz Schild
Parkplatzbeschilderung
Parkplatzkennzeichnung
Parkplatzschild
Weitere Informationen:
Zeichen:
P / Elektro-Fahrrad
Farbe:
Weiß/Blau
Material:
Aluminium
Befestigung:
Zur Wand- oder Pfostenmontage mit Schilderhalter
Oberfläche:
Lackiert
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
25 cm
Höhe:
40 cm
Stärke2:
2 mm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
PivotAttributeValue:
Basis-Qualität: Standard (spitze Ecken)
Darstellung:
Symbol
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,85*
€ 47,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 30 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 60 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.