Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkplatzschild - P / Elektro-Fahrrad, Weiß/Blau, 25 x 15 cm, Folie, Symbol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parkplatzschild - P / Elektro-Fahrrad, Weiß/Blau, 25 x 15 cm, Folie, Symbol
Parkplatzschild - P / Elektro-Fahrrad, Weiß/Blau, 25 x 15 cm, Folie, Symbol
Artikel-Nr.:
     1675-6888031006
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y3420781
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Parkplatz Schild
Parkplatzbeschilderung
Parkplatzkennzeichnung
Parkplatzschild
Weitere Informationen:
Zeichen:
P / Elektro-Fahrrad
Farbe:
Weiß/Blau
Material:
Folie
Befestigung:
Selbstklebend
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
15 cm
Höhe:
25 cm
PivotAttributeValue:
Basis-Qualität: Standard (spitze Ecken)
EU RoHS Compliance:
Not Applicable
RoHS Konformitätsstatus:
Für diesen Artikel nicht zutreffend
Darstellung:
Symbol
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 30 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 60 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.