Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkplatzschild - Fahrrad / Aufladestation, AUFLADESERVICE, Weiß/Blau, Folie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parkplatzschild - Fahrrad / Aufladestation, AUFLADESERVICE, Weiß/Blau, Folie
Parkplatzschild - Fahrrad / Aufladestation, AUFLADESERVICE, Weiß/Blau, Folie
Artikel-Nr.:
     1675-6888031007
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y3420753
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Parkplatz Schild
Parkplatzbeschilderung
Parkplatzkennzeichnung
Parkplatzschild
Weitere Informationen:
Zeichen:
Fahrrad / Aufladestation
Text:
AUFLADESERVICE
Farbe:
Weiß/Blau
Material:
Folie
Befestigung:
Selbstklebend
Textfarbe:
Schwarz
Zusatzfarbe:
Schwarz
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
15 cm
Höhe:
25 cm
PivotAttributeValue:
Basis-Qualität: Standard (spitze Ecken)
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Darstellung:
Symbol und Text
Weitere Suchbegriffe: Parkschilder, parkplatz schild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 30 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 60 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.