Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitszeichen-Schild - Mehrfarbig, 21 x 29.7 cm, Folie, Selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitszeichen-Schild - Mehrfarbig, 21 x 29.7 cm, Folie, Selbstklebend
Sicherheitszeichen-Schild - Mehrfarbig, 21 x 29.7 cm, Folie, Selbstklebend
Artikel-Nr.:
     1675-6902011023
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y3420760
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Zeichen:
Warnung vor explosionsgefährlichen Stoffen / Rauchen verboten / Zutritt für Unbefugte verboten
Text:
Achtung Explosionsgefährliche Stoffe/Keine offene Flamme, Feuer, offene Zündquelle und Rauchen verboten/Zutritt für Unbefugte verboten
Farbe:
Mehrfarbig
Material:
Folie
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Ausführung:
Mit 3 Symbolen
Eigenschaften:
Bedruckt, lichtecht, lange haltbar
Hafteigenschaft:
Extra stark haftend
Hintergrund:
Weiß
Lösungs- und reinigungsmittelbeständig:
Ja
Maximale Temperatur:
+90 °C °c
Minimale Temperatur:
-50 °C °c
Temperatur von bis:
-50 °C bis +90 °C
UV-beständig:
Ja
Für gewölbte Oberflächen:
Ja
Für strukturierte Oberflächen:
Ja
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
29,7 cm
Höhe:
21 cm
Mechanische Beanspruchung:
Für starke mechanische Beanspruchung
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 30 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 60 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.